Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X50 (VE200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X50 (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X50 (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X50 (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X50 (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X50 (VE200)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X50 (VE200)
Artikel-Nr.:
     223-0707026
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881929240050050
EAN/GTIN:
     4003530159589

SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X50 (VE200)

SPAX - Terrassenschraube, 5 x 50 mm, 200 Stück, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A2 - 0537000500503
Weitere Informationen:
Bit:
T 25
ETA:
Europäisch technische Zulassung: ETA-12/0114 (vgl. downloads.spax.com)
IFT:
Nein
SKH:
Nein
Basis:
Terrassenschraube
SITAC:
Nein
Modell:
SPAX, Terrassenschraube, Zylinderkopf, T-STAR plus, CUT, Fixiergewinde, Edelstahl A2
Antrieb:
T-STAR plus
Gewicht:
0 g
Gewinde:
Fixiergewinde
Material:
Rostfrei A2
Einsatz 1:
Holzterrassen im Außenbereich
Lastwerte:
Nein
Merkmal 1:
SPAX typisches Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben.
Vorteil 1:
Das Fixiergewinde fixiert das Deckbrett
Vorteil 2:
Minimiert Knarrgeräusche der Bodenkonstruktion
Vorteil 3:
Der kleine Zylinderkopf zieht sich bündig ins Holz und bietet eine perfekte Optik
Zulassung:
Ja
Bohrspitze:
Ja
Gewindeart:
Fixiergewinde
Anwendung 1:
Bei Harthölzern wird empfohlen vorzubohren.
Anwendung 2:
Schritt 1: Diele und Holzunterkonstruktion mit SPAX Stufenbohrer Ø 4,1/6,5 mm vorbohren. Komplette Bohrerlänge nutzen. Möglichst hohe Drehzahl (ca. 3.000 U/min.)
Anwendung 3:
Schritt 2: Terrassenschraube mit BIT T-STAR plus mit Kraftangriff T25 gerade ansetzen. Ohne Unterbrechung verschrauben.
Anwendung 4:
Ergebnis: Einwandfreie Optik durch Zylinderkopf. Kein Spalten des Holzes.
Doppelkonus:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
blank
Zulassungen:
Ja
Prüfzeichen:
Ja
Schneidkerbe:
Nein
Brandprüfung:
Nein
Doppelgewinde:
Nein
ETA-Zulassung:
ETA-12/0114
Eigenschaft A:
CUT-Spitze: punktgenaues Ansetzen, ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren (holzabhängig), verringert wirkungsvoll ein Spleißen des Holzes
Eigenschaft B:
Zylinderkopf: Geringe Spaltwirkung, zieht sich bündig in das Holz
Eigenschaft C:
Fixiergewinde: fixiert Deckbrett dauerhaft auf der Unterkonstruktion und minimiert Knarrgeräusche
Eigenschaft D:
Edelstahl rostfrei A2 1.4567: hoher Korrosionsschutz
Eigenschaft E:
T-STAR plus: sauberer Sitz des BITs und bessere Führung, z. B. bei Verarbeitung über Kopf.
Gewindelänge:
21 mm
DIBT-Zulassung:
Nein
Klingengröße:
T 25
tiefer Bitsitz:
Ja
Antriebsgröße:
T 25
Güte Werkstoff:
A2
Kopfdurchmesser:
7 mm
Eigenschaft Kopf:
geringe Spaltwirkung
ICC-Zulassung(1):
Nein
Anwendungsbereich:
Holzterrassen im Außenbereich
Schaftfräsrippen:
Nein
Verankerungsgrund:
Holzbaustoffe
Zusatzinformation:
Minimiert Knarrgeräusche der Bodenkonstruktion
Eigenschaft Spitze:
punktgenaues Ansetzen
Schrauben Länge:
50 mm
Eigenschaft Antrieb:
sauberer Sitz des BITs
Eigenschaft Gewinde:
fixiert Deckbrett dauerhaft auf der Unterkonstruktion
IFT-Prüfkennzeichen:
Nein
Länge Fixiergewinde:
12 mm
Unterkopffräsrippen:
Nein
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Eigenschaft Werkstoff:
1.4567 mit hohem Korrosionsschutz
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Schrauben Werkstoff:
Edelstahl A2
Feuerwiderstandsklasse:
keine
SITAC-Prüfkennzeichen:
Nein
Abweichende Ausführung:
Nein
Eigenschaft Oberfläche:
gleitbeschichtet
Schrauben Durchmesser:
5 mm
Eigenschaft Wellenprofil:
schnelles und sicheres Verschrauben.
Technische Dokumentation:
Nein
Gewindelänge Teilgewinde:
21 mm
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
SKH-Qualitätsüberwachung:
Nein
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1211*
€ 0,1843*
3 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,1693*
€ 0,2293*
7 Tage
2400
200
€ 4,95*
ab € 0,1718*
€ 0,2318*
3 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,193*
€ 0,253*
Lager 223
1400
200
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2.044,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010601505
ab € 0,2297*
Zubehör
SPAX International
0197000501003
ab € 0,1738*
Zubehör
SPAX International
0197000601203
ab € 0,2408*
Zubehör
SPAX International
0291010450705
ab € 0,0484*
Zubehör
SPAX International
0537000500403
ab € 0,1026*
Zubehör
SPAX International
0537000500803
ab € 0,2217*
Zubehör
SPAX International
1021010751505
ab € 0,3966*
Zubehör
SPAX International
1031010751505
ab € 0,4176*
Zubehör
SPAX International
1031010752105
ab € 0,8768*
Zubehör
SPAX International
5000009186209
ab € 11,69*
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5009409872009
ab € 119,48*
Zubehör
SPAX International
4009409873002
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.