Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X70 (VE100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X70 (VE100)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X70 (VE100)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X70 (VE100)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X70 (VE100)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X70 (VE100)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X70 (VE100)
Artikel-Nr.:
     223-0707024
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881929240050070
EAN/GTIN:
     4003530159602
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube

SPAX Terrassenschrauben Spax-DTX25A2 5,0X70 (VE100)

SPAX - Terrassenschraube, 5 x 70 mm, 100 Stück, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A2 - 0537000500703
Weitere Informationen:
Bit:
T 25
ETA:
Europäisch technische Zulassung: ETA-12/0114 (vgl. downloads.spax.com)
IFT:
Nein
SKH:
Nein
Basis:
Terrassenschraube
SITAC:
Nein
Modell:
SPAX, Terrassenschraube, Zylinderkopf, T-STAR plus, CUT, Fixiergewinde, Edelstahl A2
Antrieb:
T-STAR plus
Gewicht:
0 g
Gewinde:
Fixiergewinde
Material:
Rostfrei A2
Einsatz 1:
Holzterrassen im Außenbereich
Lastwerte:
Nein
Merkmal 1:
SPAX typisches Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben.
Vorteil 1:
Das Fixiergewinde fixiert das Deckbrett
Vorteil 2:
Minimiert Knarrgeräusche der Bodenkonstruktion
Vorteil 3:
Der kleine Zylinderkopf zieht sich bündig ins Holz und bietet eine perfekte Optik
Zulassung:
Ja
Bohrspitze:
Ja
Gewindeart:
Fixiergewinde
Anwendung 1:
Bei Harthölzern wird empfohlen vorzubohren.
Anwendung 2:
Schritt 1: Diele und Holzunterkonstruktion mit SPAX Stufenbohrer Ø 4,1/6,5 mm vorbohren. Komplette Bohrerlänge nutzen. Möglichst hohe Drehzahl (ca. 3.000 U/min.)
Anwendung 3:
Schritt 2: Terrassenschraube mit BIT T-STAR plus mit Kraftangriff T25 gerade ansetzen. Ohne Unterbrechung verschrauben.
Anwendung 4:
Ergebnis: Einwandfreie Optik durch Zylinderkopf. Kein Spalten des Holzes.
Doppelkonus:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
blank
Zulassungen:
Ja
Prüfzeichen:
Ja
Schneidkerbe:
Nein
Brandprüfung:
Nein
Doppelgewinde:
Nein
ETA-Zulassung:
ETA-12/0114
Eigenschaft A:
CUT-Spitze: punktgenaues Ansetzen, ermöglicht Einschrauben ohne Vorbohren (holzabhängig), verringert wirkungsvoll ein Spleißen des Holzes
Eigenschaft B:
Zylinderkopf: Geringe Spaltwirkung, zieht sich bündig in das Holz
Eigenschaft C:
Fixiergewinde: fixiert Deckbrett dauerhaft auf der Unterkonstruktion und minimiert Knarrgeräusche
Eigenschaft D:
Edelstahl rostfrei A2 1.4567: hoher Korrosionsschutz
Eigenschaft E:
T-STAR plus: sauberer Sitz des BITs und bessere Führung, z. B. bei Verarbeitung über Kopf.
Gewindelänge:
31 mm
DIBT-Zulassung:
Nein
Klingengröße:
T 25
tiefer Bitsitz:
Ja
Antriebsgröße:
T 25
Güte Werkstoff:
A2
Kopfdurchmesser:
7 mm
Eigenschaft Kopf:
geringe Spaltwirkung
ICC-Zulassung(1):
Nein
Anwendungsbereich:
Holzterrassen im Außenbereich
Schaftfräsrippen:
Nein
Verankerungsgrund:
Holzbaustoffe
Zusatzinformation:
Minimiert Knarrgeräusche der Bodenkonstruktion
Eigenschaft Spitze:
punktgenaues Ansetzen
Schrauben Länge:
70 mm
Eigenschaft Antrieb:
sauberer Sitz des BITs
Eigenschaft Gewinde:
fixiert Deckbrett dauerhaft auf der Unterkonstruktion
IFT-Prüfkennzeichen:
Nein
Länge Fixiergewinde:
12 mm
Unterkopffräsrippen:
Nein
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Eigenschaft Werkstoff:
1.4567 mit hohem Korrosionsschutz
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Schrauben Werkstoff:
Edelstahl A2
Feuerwiderstandsklasse:
keine
SITAC-Prüfkennzeichen:
Nein
Abweichende Ausführung:
Nein
Eigenschaft Oberfläche:
gleitbeschichtet
Schrauben Durchmesser:
5 mm
Eigenschaft Wellenprofil:
schnelles und sicheres Verschrauben.
Technische Dokumentation:
Nein
Gewindelänge Teilgewinde:
31 mm
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
SKH-Qualitätsüberwachung:
Nein
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3497*
€ 0,4497*
8 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,45*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3694*
€ 0,4694*
2 Tage
8600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4031*
€ 0,5131*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 16,32*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3497*
€ 0,41614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010601305
ab € 0,2614*
Zubehör
SPAX International
0197000500903
ab € 0,1462*
Zubehör
SPAX International
0537000500803
ab € 0,2217*
Zubehör
SPAX International
1021010751205
ab € 0,2677*
Zubehör
SPAX International
1031010751205
ab € 0,2936*
Zubehör
SPAX International
5000009186209
ab € 11,72*
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
SPAX International
5009409872009
ab € 119,82*
Zubehör
SPAX International
4009409873002
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.