Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0707019 Herst.-Nr.: 880940100030030 EAN/GTIN: 4003530003868 |
| |
|
| | |
| SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S 3,0X30 galvanisch verzinkt (VE1000) Vollgewinde SPAX - Universalschraube, 3 x 30 mm, 1000 Stück, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX - 1081010300305 Weitere Informationen: | | Bit: | Z 1 | ETA: | Europäisch technische Zulassung: ETA-12/0114 (vgl. downloads.spax.com) | IFT: | Nein | MPA: | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-235 (vgl. downloads.spax.com) | SKH: | Ja | Basis: | Universalschraube | SITAC: | Nein | Antrieb: | Kreuzschlitz | Gewicht: | 0 g | Gewinde: | Vollgewinde | Material: | Stahl | Einsatz 1: | Universeller Einsatz | Lastwerte: | Nein | Merkmal 2: | Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben. | Merkmal 3: | MULTI-Kopf: bündiges Versenken, fräst im Holz - bremst auf Metall | Vorteil 1: | Ohne Vorbohren (holzabhängig) | Vorteil 2: | Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung) | Vorteil 3: | Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen | Vorteil 4: | Multifunktionale Anwendungen im Innenbereich | Zulassung: | Ja | Bohrspitze: | Nein | Gewindeart: | Vollgewinde | Kopfwinkel: | 90 ° | Doppelkonus: | Nein | Gütesiegel: | Ja | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Zulassungen: | Ja | Prüfzeichen: | Ja | Schneidkerbe: | Nein | Brandprüfung: | Nein | Doppelgewinde: | Nein | ETA-Zulassung: | ETA-12/0114 | Eigenschaft A: | Kreuzschlitz Z | Eigenschaft B: | Galvanisch blank verzinkt A2J | Gewindelänge: | 26 mm | MPA-Zulassung: | Nr. Z-9.1-235 | DIBT-Zulassung: | Nein | Klingengröße: | PZD 1 | tiefer Bitsitz: | Ja | Antriebsgröße: | Z 1 | Kopfdurchmesser: | 6 mm | Eigenschaft Kopf: | MULTI-Kopf | ICC-Zulassung(1): | Nein | Anwendungsbereich: | universell einsetzbar | Farbe Oberfläche: | blank | Schaftfräsrippen: | Nein | Verankerungsgrund: | Holzbaustoffe | Zusatzinformation: | Ohne Vorbohren (holzabhängig) | Eigenschaft Spitze: | ohne Vorbohren (holzabhängig) | Schrauben Länge: | 30 mm | Schrauben Profil: | Kreuzschlitz (PZ) | IFT-Prüfkennzeichen: | Nein | Unterkopffräsrippen: | Ja | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Eigenschaft Werkstoff: | gehärtet | Sicherheitsdatenblatt: | Nein | Schrauben Werkstoff: | Stahl verzinkt | Feuerwiderstandsklasse: | keine | SITAC-Prüfkennzeichen: | Nein | Abweichende Ausführung: | Ja | Eigenschaft Oberfläche: | gleitbeschichtet | Schrauben Durchmesser: | 3 mm | Eigenschaft Wellenprofil: | schnelles und sicheres Verschrauben. | Schichtdicke Oberfläche: | 5 µm | Technische Dokumentation: | Nein | Anerkennung Factory Mutual: | Nein | SKH-Qualitätsüberwachung: | Ja | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Nein | DOP - Declaration of Performance: | Ja | Kurzbezeichnung Oberflächenbehandlung: | A2J |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,011* | € 0,0163* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0173* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0119* | € 0,0178* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 9,00* | ab € 0,0149* | € 0,0201* | | | | Lager 223 | | | | 1000 | | € 8,50* | ab € 0,019* | € 0,0255* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|