| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0703601 Herst.-Nr.: 009128100080035 EAN/GTIN: 4043952176801 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Zylinderschrauben DIN 912-8.8 M8X35 galvanisch verzinkt (VE200) DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Zylinderschrauben | Norm: | DIN 912 | Antrieb: | Innensechskant | Durchmesser: | 8 mm | Gewinde: | M 8 | Gewindesteigung: | 1,25 | Länge: | 35 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Festigkeit: | Stahl (8.8) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m8 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0493* | € 0,0704* | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0511* | € 0,0732* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,48* | € 10,98* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,13* | € 11,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,36* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|