Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M20X40 (VE25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M20X40 (VE25)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M20X40 (VE25)
Artikel-Nr.:
     223-0703403
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     009338100200040
EAN/GTIN:
     4043952267264
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M20X40 (VE25)

DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Sechskantschrauben
Norm:
DIN 933
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
20 mm
Gewinde:
M 20
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4203*
€ 0,6503*
Lager 223
25
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,5788*
€ 0,8988*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,655*
€ 11,345*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,1925*
€ 15,535*
6 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,2775*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8988*
€ 1,06957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7788*
€ 0,92677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7588*
€ 0,90297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6888*
€ 0,81967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6488*
€ 0,77207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.