Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M16X30 (VE50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M16X30 (VE50)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M16X30 (VE50)
Artikel-Nr.:
     223-0703379
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     009338100160030
EAN/GTIN:
     4043952266809
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M16X30 (VE50)

DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Sechskantschrauben
Norm:
DIN 933
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
16 mm
Gewinde:
M 16
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2127*
€ 0,2927*
Lager 223
50
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2316*
€ 0,3216*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,545*
€ 11,25*
10 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,865*
€ 16,635*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,075*
€ 16,975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.