Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELTEN Einlegesohle ESD Ergo-Aktive 'Soft' Gr. 44 Fusstyp 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 204040 Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE Sole SOFT Typ 1 Gr.44
Elten 204040 Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE Sole SOFT Typ 1 Gr.44
Elten 204040 Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE Sole SOFT Typ 1 Gr.44
Artikel-Nr.:
     223-0669543
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     204040-44
EAN/GTIN:
     4030839173800
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett

ELTEN Einlegesohle ESD Ergo-Aktive 'Soft' Gr. 44 Fusstyp 1

ERGO-ACTIVE Sole SOFT Typ 1
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Mit drei Gewichtsoptimierten Komfortklassen: SOFT
  • MEDIUM
  • STRONG
  • Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
  • Weitere Informationen:
    Schuhserie:
    ELTEN ACCESSORIES
    Form:
    Ganzflächige Einlegesohle
    Geschlecht:
    Herren
    ESD-fähig:
    nein
    Grösse:
    44
    Weite:
    normale Passform
    Zehenschutz:
    nein
    Durchtritthemmung:
    nein
    Überkappe:
    nein
    Laufsohle:
    TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten
    Gewicht:
    109 gramm
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 8,69*
    € 9,74*
    € 4,75*
    ab € 8,01*
    € 9,77*
    € 5,50*
    ab € 8,1642*
    € 9,9742*
    13 Tage
    k.A.
    € 4,50*
    ab € 8,70*
    € 10,01*
    Lager 223
    € 8,50*
    ab € 9,53*
    € 11,72*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Paar
    ab 20 Paar
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Elten
    204040
    ab € 7,90*
    Ähnlich
    Elten
    204040
    ab € 8,06*
    Ähnlich
    Elten
    204040
    ab € 8,02*
    Ähnlich
    Elten
    204040
    ab € 8,02*
    Ähnlich
    Elten
    204040
    ab € 8,10*
    Ähnlich
    Elten
    204040
    ab € 8,02*
    Ähnlich
    Elten
    204040
    ab € 8,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.