Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0669355 Herst.-Nr.: 16321-38 EAN/GTIN: 4035877958587 |
| |
|
| | |
| JORI Sicherheitsschuh hoch Achim S3 Gr.38 (Arbeitsschuh hoch) Bereits vor über 150 Jahren gründete der Schuhmachermeister Josef Riddermann (Jo-Ri), eine Manufaktur für Arbeitsschuhe und -stiefel. Seit den Gründungszeiten steht Jori für höchste Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Marke mit dem prägnanten Ritter-Schild machte sich bei Handwerkern und Industriearbeitern des aufstrebenden Ruhrgebiets schnell einen Namen – der bis heute Geltung hat. Wer täglich acht oder mehr Stunden seinen Mann oder seine Frau steht, kann und darf in Sachen Sicherheit keine Kompromisse machen. Deshalb bietet Jori by ELTEN professionellen Schutz, Tragekomfort und ermüdungsfreie Beweglichkeit – maßgeschneidert. Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | JORI Professional | Brandsohle: | Antistatische Softvlies-Brandsohle | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle | Farbe: | Schwarz | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1200 | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Laufsohle: | PU/PU Sohle NEW BASIC | Norm: | EN ISO 20345 S3 SRC, Form B | Obermaterial: | Rindleder | Schutzklasse: | S3 | Spitzenschutz: | PU-Spitzenschutz | Zehenschutzkappe: | Stahlkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,81* | € 40,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,78* | € 41,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,83* | € 41,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,87* | € 43,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,42* | € 50,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|