| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0666578 Herst.-Nr.: 82559 EAN/GTIN: 4032162503644 |
| |
|
| | |
| KIND Warnjacke Gr. XXL (62/64) inklusive Klettstreifen FA 4000 Plus Supra rot/navy Art. 82559 S - 3XL rot/navy wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, flammhemmend, leitfähig, chemikaliendicht, Schweißerschutz, Lichtbogenschutz, Kälteschutz - Länge ca. 90 cm
- abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
- Kragen mit Klettriegel für dichten Abschluss
- 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
- 2 verdeckte Brusttaschen
- 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
- 1 Napoleontasche
- 1 Ärmeltasche
- Innentasche zur Aufbewahrung Kapuze
- Strickbund in Ärmelenden
- Jackenende Kordelzug
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
EN ISO 11612 A, B2, C2, E2, F1 • EN ISO 11611 Kl.2-A1 • IEC 61482-1-2 Kl.1+2 • EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6 • EN 343 Kl. 3/2 • EN 14058 |
| | |
| | | |
| | | |
| |