Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHYSIODERM Hautpflegecreme Cura Soft 100 ml Tube


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautpflegecreme Cura Soft 100 ml Tube
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautpflegecreme Cura Soft 100 ml Tube
Artikel-Nr.:
     223-0666360
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14010002
EAN/GTIN:
     4260029175592
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

PHYSIODERM Hautpflegecreme Cura Soft 100 ml Tube

CURA SOFT
  • Hautpflegeemulsion für normale, weniger belastete Haut.
    für Hände und Gesicht
    feuchtigkeitsspendende O/W-Emulsion
    mit Bisabolol und Reiskeimöl
    schnell einziehend
    leicht fettend
    mineralölfrei
    silikonfrei
    parfümiert
Weitere Informationen:
Form:
Creme
Farbe:
weiß
pH-Wert:
7
Fettfrei:
Nein
Konsistenz:
hochviskos
Richtlinie:
91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte
Seifenfrei:
Ja
Parabenfrei:
Ja
Pigmentfrei:
Nein
parfümfrei:
Nein
silikonfrei:
Ja
Rückfettend:
Ja
Duftstofffrei:
Nein
farbstofffrei:
Ja
pH-hautneutral:
Ja
lösemittelfrei:
Ja
Wasserlöslichkeit:
nicht löslich
Mit Lichtschutzfaktor:
Nein
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
konservierungsmittelfrei:
Nein
Einsatz im Lebensmittelbereich:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,57*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,59*
2 Tage
17
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,78*
€ 4,94*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 3,41*
€ 5,55*
Lager 223
18
1
pro Tube
€ 8,50*
ab € 3,98*
€ 6,12*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 6,12*
€ 7,28
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 5,50*
€ 6,55
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 5,23*
€ 6,22
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 5,12*
€ 6,09
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 4,89*
€ 5,82
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,98*
€ 4,74
pro Tube
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14010001
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.