Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHYSIODERM Hautpflege Physioderm Creme 100ml Tube


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautpflege Physioderm Creme 100ml Tube
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautpflege Physioderm Creme 100ml Tube
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautpflege Physioderm Creme 100ml Tube
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautpflege Physioderm Creme 100ml Tube
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautpflege Physioderm Creme 100ml Tube
Artikel-Nr.:
     223-0666357
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14009003
EAN/GTIN:
     4260029175554
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

PHYSIODERM Hautpflege Physioderm Creme 100ml Tube

Hautpflegecreme Physioderm®

Ausführung:
• Für Hände und Gesicht
• Regenerierende W/O-Emulsion
• Intensiv rückfettend
• Silikonfrei
Einsatzbereiche: Pflegecreme für extrem belastete, trockene Haut
Weitere Informationen:
PG:
Physioderm® Creme Pflege
Form:
Creme
Basis:
Hautpflegecreme
Farbe:
weiß
Inhalt:
100 ml ml
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
100 kg
pH-Wert:
6
Fettfrei:
0
Anwendung:
Hautpartie
Konsistenz:
flüssig
Lieferform:
Tube
Richtlinie:
91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte
Seifenfrei:
1
Verordnung:
Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV
Parabenfrei:
1
Pigmentfrei:
0
parfümfrei:
0
silikonfrei:
1
Rückfettend:
1
Duftstofffrei:
0
farbstofffrei:
0
Einsatzbereich:
Regeneration der Haut
pH-hautneutral:
1
lösemittelfrei:
1
Anwendungsbereich:
Hand
Dichte (bei 20°C):
0,971 g/cm³
Wasserlöslichkeit:
nicht löslich
Mit Lichtschutzfaktor:
0
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
konservierungsmittelfrei:
0
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Einsatz im Lebensmittelbereich:
0
Schutz vor wasserlöslichen Stoffen:
0
Schutz vor wasserunlöslichen Stoffen:
0
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,04*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,08*
12 Tage
72
12
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,22*
2 Tage
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,33*
Lager 223
58
1
pro Tube
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 5,75*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,75*
€ 6,84
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 5,03*
€ 5,99
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 4,93*
€ 5,87
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,84*
€ 5,76
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 4,67*
€ 5,56
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,94*
€ 4,69
pro Tube
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
1005614
ab € 24,72*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
1005609
ab € 39,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.