| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0664495 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201124281 |
| |
|
| | |
| CAB PROTECT Einwegoverall Coverstar CS 500 Gr.XXL Kat.III Typ 5+6 weiss Einwegoverall CoverStar® CS500 • Partikeldicht und antistatisch • Begrenzt spritzdicht • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel • Infektionsschutz gegen Blut und Viren • Schutz gegen Öle und Schmierstoffe • Dreiteilige Kapuze • Arm-, Bein- und Taillengummi • Daumenschlaufe Zulassung/Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 / Schutz gegen feste Partikel (partikeldicht) EN 13034:2005 + A1:2009 / Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt spritzdicht) EN 1073-2:2002 / Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel EN 14126:2003 + AC:2004 / Infektionsschutz gegen Blut und Viren EN 1149-5:2008 / Elektrostatische Eigenschaften EN 369 / Schutz gegen Öle und Schmierstoffe ISO 14644 / Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9; geeignet für Reinräume Material: PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 13982-1:2004 | Basis: | Chemikalienschutzoverall | Farbe: | weiß | Normen: | DIN EN ISO 13982-1; DIN EN 13034; DIN EN 1073; DIN EN 14126; DIN EN 1149-5; DIN EN 369; ISO 14644 KlassDIN EN ISO-7, ISO-8, ISO-9 | Branche: | chemische Industrie | Größe: | 2XL | Material: | CoverStar-Material | Kategorie: | Kat. III | Farbigkeit: | einfarbig | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | weiß | Ausstattung: | dreiteilige Kapuze | Gefährdung: | Öle und Schmierstoffe | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss mit Patte und Klettverschluss | Größenspiegel: | XS-5XL | Weitenverstellung: | Gummizug (Kapuze) | Eigenname Material: | CoverStar® | Besonderheit Material: | antistatisch | zusätzliche Schutzfunktion: | Typ 5B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall gr.xxl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,92* | € 2,80* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,85* | € 3,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,01* | € 4,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|