| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0664490 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201014728 |
|
|
| | |
| DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. M grau EN 369 Kat.III/Typen 3 4 5+6 (VE=25) Einweganzug Tychem® F - Schutzklasse Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6 - Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug auf höchstem Niveau - Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz - Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung - Eingeklebter Rückengummi für erhöhten Schutz - Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien - Antistatisch nach EN 1149-5 - Für den Einsatz in Ex-Zonen geeignet - Flüssigkeitsdicht bis 3 bar - Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet - Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen Material: Tychem® F Anwendungsbereiche: Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605 Farbe: grau |
| | |
| | | |
| |