Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6
Artikel-Nr.:
     223-0664483
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208004662
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

DUPONT Einwegoverall Tychem 2000 C gelb Gr.XXL Kat.III/Typen 3 4 5+6

Einweganzug Tychem® 2000C

Eigenschaften:
• Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
• Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
• Flüssigkeitsdicht bis 2 bar
• Antistatisch
• Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien
Ausführung:
• Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
• Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
• Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
• Eingeklebter Rückengummi
• Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen
Material: Tychem® 2000 C
Anwendungsbereiche: Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung, Dekontamination von verseuchten Böden
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14605:2005 + A1:2009
Basis:
Schutzoverall
Farbe:
gelb
Normen:
DIN EN 14605; DIN EN ISO 13982-1; DIN EN 13034; DIN EN 1073-2; DIN EN 14126; DIN EN 1149-1
Branche:
chemische Industrie
Größe:
2XL
Material:
Polyethylen (HDPE)
Kategorie:
Kat. III
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
unisex
Hauptfarbe:
gelb
Ausstattung:
Kapuze
Gefährdung:
kontaminierte und radioaktive Partikel
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
S-3XL
Verarbeitung Naht:
überklebt
Weitenverstellung:
Gummizug (Kapuze)
Eigenname Material:
Tychem®
Besonderheit Material:
antistatisch
zusätzliche Schutzfunktion:
Typ 3B
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 14,95*
€ 19,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,93*
€ 19,25*
1 Tag
204
1
€ 5,50*
ab € 16,09*
€ 20,80*
6 Tage
68
1
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 21,10*
Lager 223
325
1
€ 8,50*
ab € 21,28*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,82*
Ähnlich
DuPont
ab € 32,38*
Ähnlich
DuPont
D13395589
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.