Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-0663124
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198769187
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 8

IceGrip
  • Innenfutter,Strickbund,
    genäht, fein profiliert
  • blau/ schwarz
  • Ein leistungsstarker Kälteschutzhandschuh mit exzellentem Tragekomfort. Abriebfest und hochflexibel. Ausgestattet mit warmen Innenfutter aus Thinsulate. Speziell zum Arbeiten in Kälte entwickelt, spielt er dort seine Stärke aus, wo andere Handschuhe versagen. Ice-Grip besitzt eine optimale Passform. Dieser Handschuh ist nach Norm EN511, Kältebeständigkeit von mindestens -50°C geprüft. Die RAL Zulassung ermöglicht den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
  • 2121X
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Kälteschutzhandschuh
Branche:
Kälte-/Klima und Lüftungstechnik
Größe:
8
Gummizug:
am Handgelenk
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
330 mm
Länge von:
280 mm
Stulpenart:
Strickbund
Ausstattung:
Karabinerhaken
Gefährdung:
Umgebungskälte
Griffprofil:
profiliert
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
genäht
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
feuchtigkeitsabweisend
Material Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenname Innenmaterial:
Thinsulate™
Farbe Material Handschuh:
blau
Kältebeständigkeit bis:
-50 °C
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2121
Norm DIN EN 511 - Kennzahlen:
120
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
119
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 10,42*
7 Tage
40
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 8,82*
€ 10,50*
1 Tag
10
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 10,50*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,52*
Lager 223
140
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 13,94*
€ 16,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 162,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069110142X
ab € 8,23*
Ähnlich
KCL
069107142X
ab € 8,35*
Ähnlich
KCL
069109142X
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.