Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Schnürsenkel für Halbschuh blau 105cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schnürsenkel für Halbschuh blau 105cm Senkel Halbschuh - blue - 105 cm
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schnürsenkel für Halbschuh blau 105cm Senkel Halbschuh - blue - 105 cm
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schnürsenkel für Halbschuh blau 105cm Senkel Halbschuh - blue - 105 cm
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Schnürsenkel für Halbschuh blau 105cm Senkel Halbschuh - blue - 105 cm
Artikel-Nr.:
     223-0660748
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37070105
EAN/GTIN:
     4043692344614
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ATLAS Schnürsenkel für Halbschuh blau 105cm




Weitere Informationen:
Artikelname:
Senkel Halbschuh - blue - 105 cm
Artikelbezeichnung:
Zubehör
Artikelgruppe:
Zubehör
Herstellernummer:
37070 105
Größe:
105cm
Obermaterial:
keine
Futtermaterial:
keine
Laufsohle:
keine
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
keine Schutzkappe
BOA Fit-System:
nein
DGUV 112-191:
nicht geeignet
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,99*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 2,17*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,20*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,70*
€ 2,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.