| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0660203 Herst.-Nr.: L-0259-2 EAN/GTIN: 4030281117544 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC Ergogrip SK12 Kobra TW Art. L-0259-2m Halteseil ERGOGRIP SK 12, Karabiner KOBRA Ausführung: • Nicht kantengeeignet • Abriebfest • Bleibt bei Feuchtigkeit weich • Lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen • Seildurchmesser: 12 mm • Karabiner am Gerät: Steel D Tri • Karabiner am Seil: Kobra TW • Lebensdauer: 4–6 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999 Material: • Seil: Polyamid • Karabiner: Stahl, Aluminium Weitere Informationen: | | Länge: | 2,0 m | WGNr.: | 800A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 120,99* | € 147,75* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,98* | € 147,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,92* | € 148,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,90* | € 148,74* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 156,52* | € 187,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|