| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0660202 Herst.-Nr.: L-0259-1,5 EAN/GTIN: 4030281120049 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC Ergogrip SK12 Kobra TW Art. L-0259-1,5m Halteseil ERGOGRIP SK 12, Karabiner KOBRA Ausführung: • Nicht kantengeeignet • Abriebfest • Bleibt bei Feuchtigkeit weich • Lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen • Seildurchmesser: 12 mm • Karabiner am Gerät: Steel D Tri • Karabiner am Seil: Kobra TW • Lebensdauer: 4–6 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999 Material: • Seil: Polyamid • Karabiner: Stahl, Aluminium Weitere Informationen: | | Länge: | 1,5 m | WGNr.: | 800A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 119,23* | € 145,77* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,62* | € 145,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,93* | € 146,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,91* | € 146,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 153,55* | € 184,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|