| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0653405 Herst.-Nr.: SILPSI EAN/GTIN: 3660740002954 |
| |
|
| | |
| BOLLÉ Schutzbrille SILIUM, klares PC, Metallrahmen EN 170 - UV 2-1,2 (Schutzbrille) Schutzbrille »Silium« Eigenschaften: • Stegplättchen für angenehmen Tragekomfort • Stromisoliertes Messinggestell • TIPGRIP-Flex-Bügel • Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe • Panoramasicht • Integrierter Seitenschutz Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheibe Scheibe: klar Rahmenfarbe: silber Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Bügelbrille | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 34 g | Größe: | normal | Geschlecht: | unisex | Ausführung: | Klar | Ausstattung: | einstellbarer Nasenbügel | Gefährdung: | mechanisch | inklinierbar: | Nein | Art Befestigung: | flexible Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | schwarz | Befestigungsmaterial: | Metall | Farbe Brillengestell: | silber | Kennzeichnung Scheibe: | 2-1,2 Bollé 1 F | Scheiben austauschbar: | Nein | Eignung als Überbrille: | Nein | Besonderheit Befestigung: | rutschfeste Bügel | Bügellänge veränderbar: | Nein | Kennzeichnung Tragkörper: | Bollé EN 166 F | Schutzfilter nach DIN EN 170: | Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2 | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper): | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,42* | € 10,29* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,55* | € 11,62* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,32* | € 11,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,60* | € 12,03* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,23* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|