| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0651275 Herst.-Nr.: 1A63106910 EAN/GTIN: 7330129209262 |
| |
|
| | |
| ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,0mm Stahl SG 3 Blank 1,0 mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Unverkupferte Drahtelektrode der Güte G4Si1 für das MAG-Schweißen mit den Schutzgasgruppen M2, M3, oder C1. Geeignet für das Verbindungsschweißen von allgemeinen Baustählen, Rohrstählen, Schiffsbaustählen und Feinkornbaustählen mit Streckgrenzen bis 460 MPa. TÜV Eignungsprüfung für höchste Zähigkeitsanforderungen bis -50 °C unter Mischgas. Besonders geeignet für die Anwendungen mit hohen Schweißströmen. Im Marathon Pac hervorragend für den Betrieb am Roboter geeignet. Der Schweißdraht ist für das mechanisierte WIG-Schweißen geeignet. Für Stähle wie P235 / S235 - P460 / S460 u. ä. ESAB OK AristoRod Drahtelektoden mit Advanced Surface Characteristics (ASC) bringen Ihren MAG Schweißprozess auf Höchstleistung. Die Leistungsfähigkeit dieser Drahtelektrode wird beim mechanisierten Schweißen sowie bei Roboteranwendungen besonders deutlich. ESAB`s einzigartige ASC Oberflächentechnologie hat die Entwicklung einer ganzen Familie von unverkupferten Schweißdrähten ausgelöst,die Verschmutzungen an den Drahtvorschubrollen, Brenner, Kontaktdüsen und in den Führungsspiralen minimieren. Das ermöglicht problemlose Drahtförderung, eine hohe Prozessstabilität,verringerten Bedarf an Verschleißteilen und überragende Schweißeigenschaften. Mit OK AristoRod erreichen Sie eine höhere Produktivität, verbesserte Schweißeigenschaften und reduzierte Gesamtkosten des Schweißprozesses. | Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,0mm | Gewicht/Spule: | 18 kg | Werkstoff-Nr.: | 1.5130 | Normbezeichnung EN: | ISO 14341-A : G 4Si1 | Normbezeichnung AWS: | ER70S-6 | Grundwerkstoffe: | P235 / S235 - P460 / S460 u. ä | Zulassungen: | siehe Datenblatt | Legierungstyp: | Unlegiert(CMnSi) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |