Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 6 x 4 mm - schwarz (13 bar) Rolle=25 mtr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 6 x 4 mm - schwarz (13 bar) Rolle=25 mtr.
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 6 x 4 mm - schwarz (13 bar) Rolle=25 mtr.
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 6 x 4 mm - schwarz (13 bar) Rolle=25 mtr.
Artikel-Nr.:
     223-0641731
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113667
EAN/GTIN:
     4047322068192
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 6 x 4 mm - schwarz (13 bar) Rolle=25 mtr.

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11 bar, schwarz, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.



Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.



Die wichtigsten Anwendungen:


- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen


- Maschinenbau


- Motorenbau


- Mess- und Regeltechnik


- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert

Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20°C
Temperaturbereich max.:
60°C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
11bar
Schlauch-Ø innen:
4mm
Schlauch-Ø außen:
6mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25m
Wandstärke:
1mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21600
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,4476*
€ 0,5076*
3 Tage
187
25
pro Meter
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 0,57*
Lager 223
150
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,50*
€ 0,57*
6 Tage
250
25
pro Meter
€ 5,39*
ab € 0,52*
€ 0,60*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,5236*
€ 0,6036*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.