Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARKER Tragschiene 1000mm TS11A/B1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Tragschiene 1000mm TS11A/B1X
Artikeldetailsicht PARKER PARKER Tragschiene 1000mm TS11A/B1X
Artikel-Nr.:
     223-0637504
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     TS11A/B1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
Tragschiene
tragschiene parker

PARKER Tragschiene 1000mm TS11A/B1X

Tragschiene 1000mm
TS11A/B1X

Tragschiene für die Befestigung von Rohrschellen DIN3015 A

TS11A/B1X
Länge: 1000 mm
Höhe h: 11 mm

Als Ermeto Vertragshändler sind wir Ihr Ansprechpartner für Verschraubungen in Premium-Industriequalität.
Weitere Suchbegriffe: tragschalen für rohrschellen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 5,70*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 5,06*
€ 6,15*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.