Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GYE45-XL-KRR-B (GYE45-KRR-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE45-XL-KRR-B (GYE45-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE45-XL-KRR-B (GYE45-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE45-XL-KRR-B (GYE45-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE45-XL-KRR-B (GYE45-KRR-B)
Artikel-Nr.:
     223-0608297
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000815004-0000
EAN/GTIN:
     4012802782479

INA Spannlager GYE45-XL-KRR-B (GYE45-KRR-B)

Spannlager, GYE45-KRR-B, INA

Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 45 mm
DSP: 85 mm
B: 49,2 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GYE45-KRR-B, GYE 45-KRR-B, GYE45 KRR B, GYE 45 KRR B, GYE45KRRB, GYE 45KRRB, GYE45.KRR.B, GYE 45.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
49,2 mm
Gewicht:
0,7 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.