Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GE25-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE25-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE25-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE25-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE25-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-0608261
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10047919
EAN/GTIN:
     4012802783872
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Spannlager
Spannringlager

INA Spannlager GE25-XL-KRR-B

Spannlager, GE25-KRR-B, INA

Spannlager GE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 25 mm
DSP: 52 mm
B1: 44,5 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GE25-KRR-B, GE 25-KRR-B, GE25 KRR B, GE 25 KRR B, GE25KRRB, GE 25KRRB, GE25.KRR.B, GE 25.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
44,5 mm
Gewicht:
0,25 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager ina, spannlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 16,27*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,85*
€ 16,53*
1 Tag
492
1
€ 4,90*
ab € 13,98*
€ 19,38*
Lager 223
600
1
€ 8,50*
ab € 16,08*
€ 22,30*
5 Tage
600
1
€ 10,00*
ab € 16,96*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.