Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Flanschlagereinheit RCJ30-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ30-XL-N
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ30-XL-N
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ30-XL-N
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit RCJ30-XL-N
Artikel-Nr.:
     223-0608133
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     009642188-0000
EAN/GTIN:
     4012802839166
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

INA Flanschlagereinheit RCJ30-XL-N

Flanschlagereinheit, RCJ30-N, INA

Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Abmessungen:

d: 30 mm
L: 108 mm
U: 50,2 mm

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind montagefertig und bestehen aus INA-Grauguss- oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Sicherheit bei allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Durch die sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings und die hohlkugelige Gehäusebohrung kompensieren Gehäuseeinheiten statische Fluchtungsfehler der Welle. Der Einsatz der Einheiten erfolgt überwiegend als Festlager, bei niedrigen Belastungen und Drehzahlen sind sie aber auch als Loslager geeignet. Die Gehäuse werden mit der Anschlusskonstruktion verschraubt. Für die Anschraubflächen genügen entfeinerte Toleranzen.

Stahlblechgehäuse sind zweiteilig, aus Tiefziehblech und gepresst. Die Einheiten gibt es als Steh- und Flanschlagereinheiten. Einheiten mit Blechgehäuse sind für mittlere Belastungen und gewichtsreduzierte Konstruktionen geeignet.

Mögliche Bezeichnungen:
RCJ 30, RCJ.30, RCJ30, RCJ-30, RCJ 150 mm, RCJ150mm
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
30 mm
Gewicht:
1,16 kg
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Standardausführung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 21,72*
€ 28,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,18*
€ 33,14*
1 Tag
73
€ 4,90*
ab € 27,34*
€ 35,67*
1 Tag
73
€ 7,90*
ab € 28,61*
€ 36,73*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 29,80*
€ 37,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.