Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Flanschlagereinheit PME30-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit PME30-XL-N
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit PME30-XL-N
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit PME30-XL-N
Artikeldetailsicht INA INA Flanschlagereinheit PME30-XL-N
Artikel-Nr.:
     223-0608107
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     007443099-0000
EAN/GTIN:
     4012802812718
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

INA Flanschlagereinheit PME30-XL-N

Flanschlagereinheit, PME30-N, INA

Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung

Abmessungen:

d: 30 mm
H: 125 mm
B1: 35,8 mm

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind montagefertig und bestehen aus INA-Grauguss- oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Sicherheit bei allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Durch die sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings und die hohlkugelige Gehäusebohrung kompensieren Gehäuseeinheiten statische Fluchtungsfehler der Welle. Der Einsatz der Einheiten erfolgt überwiegend als Festlager, bei niedrigen Belastungen und Drehzahlen sind sie aber auch als Loslager geeignet. Die Gehäuse werden mit der Anschlusskonstruktion verschraubt. Für die Anschraubflächen genügen entfeinerte Toleranzen.

Die Gussgehäuse sind einteilig und hoch belastbar. Zum Nachschmieren der Spannlager hat die Gehäusebohrung eine Schmiernut und das Gehäuse eine Schmierbohrung für handels­übliche Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Bei der Lieferung verschließt ein Kunststoffstopfen die Bohrung im Gehäuse. Gusseinheiten gibt es als Steh- und Flanschlagereinheiten.

Mögliche Bezeichnungen:
PME 30, PME.30, PME30, PME-30, PME 150 mm, PME150mm
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
30 mm
Gewicht:
0,97 kg
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Form:
rund
Lochanzahl:
4
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Standardausführung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 22,72*
€ 29,69*
1 Tag
172
€ 4,90*
ab € 22,75*
€ 29,71*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 26,15*
€ 33,64*
1 Tag
228
€ 7,90*
ab € 27,74*
€ 35,77*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 31,08*
€ 39,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.