| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0608005 Herst.-Nr.: 009642706-0000 EAN/GTIN: 4054369627367 |
| |
|
| | |
| INA Stehlagereinheit RASE30-XL-N-I Stehlagereinheit, RASE30-N, INA Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung Abmessungen:d: 30 mm L: 158 mm H2: 82 mm INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind montagefertig und bestehen aus INA-Grauguss- oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Sicherheit bei allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Durch die sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings und die hohlkugelige Gehäusebohrung kompensieren Gehäuseeinheiten statische Fluchtungsfehler der Welle. Der Einsatz der Einheiten erfolgt überwiegend als Festlager, bei niedrigen Belastungen und Drehzahlen sind sie aber auch als Loslager geeignet. Die Gehäuse werden mit der Anschlusskonstruktion verschraubt. Für die Anschraubflächen genügen entfeinerte Toleranzen. Die Gussgehäuse sind einteilig und hoch belastbar. Zum Nachschmieren der Spannlager hat die Gehäusebohrung eine Schmiernut und das Gehäuse eine Schmierbohrung für handelsübliche Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Bei der Lieferung verschließt ein Kunststoffstopfen die Bohrung im Gehäuse. Gusseinheiten gibt es als Steh- und Flanschlagereinheiten. Mögliche Bezeichnungen: RASE30-N, RASE 30-N, RASE30 N, RASE 30 N, RASE30N, RASE 30N, RASE30.N, RASE 30.N Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | ohne | Innendurchmesser: | 30 mm | Gewicht: | 1,11 kg | Temperaturbereich: | -20 bis +120 Grad | Befestigung: | Exzenterspannring | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| |