Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2
Artikel-Nr.:
     223-0604303
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016739850-0000
EAN/GTIN:
     4012801022835
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

FAG Zylinderrollenlager 45x100x25mm NU309-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager 45x100x25mm, NU309-E-TVP2, FAG

Zylinderrollenlager NU..-E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Käfig

Abmessungen:

d: 45 mm
D: 100 mm
B: 25 mm

- Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66
- zylindrische Bohrung

Zylinderrollenlager NU und N sind Loslager und nehmen nur radiale Kräfte auf. Bei der Reihe NU hat der Außenring zwei Borde, der Innenring ist bordlos. Lager N haben zwei Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring.

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus massiven Außen- und Innenringen und Zylinderrollenkränzen bestehen. Die Außenringe haben beidseitig feste Borde oder sind bordlos, die Innenringe haben einen oder zwei feste Borde oder sind ohne Borde ausgeführt. Der Käfig verhindert, dass sich die Zylinderrollen beim Abwälzen gegenseitig berühren. Die Käfiglager sind sehr steif, radial hoch belastbar und für höhere Drehzahlen geeignet als vollrollige. Lager mit dem Nachsetzzeichen E haben einen verstärkten Rollensatz und sind so für höchste Tragfähigkeit ausgelegt. Die Lager sind zerlegbar und damit einfacher ein- und auszubauen. Beide Lagerringe können dadurch eine feste Passung erhalten. Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig gibt es als Loslager, Stützlager und Festlager.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.):
NU 309-E-TVP2, NU309.E.TVP2, NU309 E TVP2, NU309ETVP2, NU309-TVP2, NU309TVP2, NU309 TVP2, NU309.TVP2, NU 309-E-TN, NU309.E.TN, NU309 E TN, NU309ETN, NU309-TN, NU309TN, NU309 TN, NU309.TN, NU 309-E-TN9, NU309.E.TN9, NU309 E TN9, NU309ETN9, NU309-TN9, NU309TN9, NU309 TN9, NU309.TN9,


Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
0,896 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Bauform:
Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Dichtung:
keine, offenes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 35,82*
€ 45,39*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 36,74*
€ 46,45*
1 Tag
71
€ 4,90*
ab € 40,68*
€ 50,39*
1 Tag
71
€ 7,90*
ab € 41,44*
€ 50,92*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 47,13*
€ 57,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.