Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager 90x160x32,5mm 30218-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FAG FAG Kegelrollenlager 90x160x32,5mm 30218-A
Artikeldetailsicht FAG FAG Kegelrollenlager 90x160x32,5mm 30218-A
Artikel-Nr.:
     223-0604017
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016710665-0000
EAN/GTIN:
     4012801048682
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager

FAG Kegelrollenlager 90x160x32,5mm 30218-A

Kegelrollenlager 90x160x32,5mm, 30218-A, FAG

Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Abmessungen:

d: 90 mm
D: 160 mm
T: 32,5 mm

Kegelrollenlager bestehen aus massiven Außen- und Innenringen mit kegeligen Laufbahnen sowie Kegelrollen in einem Fensterkäfig. Offene Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit den Rollen und dem Käfig getrennt vom Außenring eingebaut werden.

Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastungen auf.
Zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig, das dann spiegelbildlich angeordnet ist. Diese Lagerkombination wird in O- oder X-Anordnung montiert.

Standard- und paarweise zusammengepasste Kegelrollenlager sind nicht abgedichtet.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NTN, NSK, TIMKEN, NKE, etc.):
30218-A, 30218-A, 30218.A, 30218-X, 30218.X, 30218-DY, 30218.DY, 30218-XL, 30218.XL, 30218 A, 30218 A, 30218.A, 30218 X, 30218.X, 30218 DY, 30218.DY, 30218 XL, 30218.XL, 30218-A, 30218-A, 30218A, 30218-X, 30218X, 30218-DY, 30218DY, 30218-XL, 30218XL
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
32,5 mm
Gewicht:
2,64 kg
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Anordnung:
Standardausführung
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 69,38*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 57,28*
€ 69,44*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,19*
€ 69,53*
€ 4,95*
ab € 57,6584*
€ 69,7584*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,91*
€ 79,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.