Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager 45x85x20,75mm 30209-DY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Kegelrollenlager 45x85x20,75mm 30209-DY
Artikeldetailsicht FAG FAG Kegelrollenlager 45x85x20,75mm 30209-DY
Artikel-Nr.:
     223-0604008
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     039226328-0000
EAN/GTIN:
     4012802165920
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager

FAG Kegelrollenlager 45x85x20,75mm 30209-DY

Kegelrollenlager 45x85x20,75mm, 30209-DY, FAG

Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Abmessungen:

d: 45 mm
D: 85 mm
T: 20,75 mm

Kegelrollenlager bestehen aus massiven Außen- und Innenringen mit kegeligen Laufbahnen sowie Kegelrollen in einem Fensterkäfig. Offene Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring mit den Rollen und dem Käfig getrennt vom Außenring eingebaut werden.

Kegelrollenlager nehmen hohe radiale und einseitig axiale Belastungen auf.
Zur axialen Gegenführung ist normalerweise ein zweites Lager notwendig, das dann spiegelbildlich angeordnet ist. Diese Lagerkombination wird in O- oder X-Anordnung montiert.

Standard- und paarweise zusammengepasste Kegelrollenlager sind nicht abgedichtet.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NTN, NSK, TIMKEN, NKE, etc.):
30209-DY, 30209-A, 30209.A, 30209-X, 30209.X, 30209-DY, 30209.DY, 30209-XL, 30209.XL, 30209 DY, 30209 A, 30209.A, 30209 X, 30209.X, 30209 DY, 30209.DY, 30209 XL, 30209.XL, 30209-DY, 30209-A, 30209A, 30209-X, 30209X, 30209-DY, 30209DY, 30209-XL, 30209XL
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Höhe:
20,75 mm
Abdichtung:
ohne
Lagerluft:
CN (normal)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 11,24*
€ 15,81*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 16,98*
1
€ 4,95*
ab € 13,6555*
€ 19,1755*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,78*
€ 20,78*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 15,26*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.