Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 220 cel puls Inverter / 220A / 230V (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 220 cel puls Inverter / 220A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 220 cel puls Inverter / 220A / 230V (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-0576576
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-002057-00502
EAN/GTIN:
     4051629028582
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 220 cel puls Inverter / 220A / 230V (Schweißgerät)


Inverterschweißgerät, DC

Verfahren und Funktionen

E-Hand- und WIG-Pulsschweißen
E-Hand-Schweißen
WIG-Liftarc-Schweißen
Cel-Kennlinie
Arcforce, Hotstart, Antistick
Arcforce und Hotstart einstellbar

Ihre Vorteile

Cellulose-Elektroden: 100 % fallnahtsicher
Uneingeschränkter Generatorbetrieb und Anschluss an lange Netzzuleitungen dank hoher Netztoleranzen
Robuster baustellengerechter Aufbau
Stoßgesichertes Gehäuse
Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
Tragbar, Schulterriemen
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Spritzwassergeschützt IP23
5 m Netzzuleitung
Auch mit serienmäßiger Leerlaufspannungsreduzierung (VRD) verfügbar (nach AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 und ГОСТ 12.2 007.8)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pico 220 cel puls
Einstellbereich Schweißstrom:
10 A - 220 A
Einschaltdauer 40 °C:
30 % / 220 A
Einschaltdauer 25 °C:
50 % / 220 A
Leerlaufspannung:
97 V
Netzspannung:
3 / 400 V / -25 % - +20 % / 10 A / 11.5 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
10.8 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
428 mm x 136 mm x 252 mm
Gewicht:
10.5 kg
Normen:
IEC 60974-1, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.795,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,91*
€ 2.221,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,75*
€ 2.208,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,57*
€ 2.165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,79*
€ 2.141,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,36*
€ 2.136,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.