Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 300cel Inverter / 300A / 400V (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 300cel Inverter / 300A / 400V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 300cel Inverter / 300A / 400V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 300cel Inverter / 300A / 400V (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-0576568
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-002043-00502
EAN/GTIN:
     4051629008317
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 300cel Inverter / 300A / 400V (Schweißgerät)

Inverterschweißgerät, DC

Verfahren und Funktionen

- E-Hand-Schweißen 
- WIG-Schweißen mit Liftarc-Schweißen (WIG-Schweißbrenner mit Drehventil erforderlich)
- Kennlinien speziell zum Schweißen von CEL-Elektroden

- Arcforce (einstellbar): Während des Schweißvorgangs verhindert Arcforce durch Stromerhöhungen das Festbrennen der Elektrode im Schweißbad. Dies erleichtert besonders das Verschweißen von grobtropfig abschmelzenden Elektrodentypen bei niedrigen Stromstärken mit kurzen Lichtbögen. 

 - Hotstart (einstellbar): Für ein sicheres Zünden des Lichtbogens und eine ausreichende Erwärmung auf dem noch kalten Grundwerkstoff zu Beginn des Schweißens sorgt die Funktion Heißstart (Hotstart). Das Zünden erfolgt hierbei mit erhöhter Stromstärke (Hotstart-Strom) über eine bestimmte Zeit (Hotstart-Zeit). 

- Antistick verhindert das Ausglühen der Elektrode. Sollte die Elektrode trotz Arcforce festbrennen, schaltet das Gerät automatisch innerhalb von ca. 1 s auf den Minimalstrom um. Das Ausglühen der Elektrode wird verhindert. Schweißstromeinstellung überprüfen und für die Schweißaufgabe korrigieren! 


Ihre Vorteile

- Cellulose-Elektroden: 100 % fallnahtsicher
- Uneingeschränkter Generatorbetrieb und Anschluss an lange Netzzuleitungen dank hoher Netztoleranzen
- Robuster baustellengerechter Aufbau
- Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
- Tragbar, Schulterriemen
- inkl. 5 m Netzzuleitung

Optional auch mit serienmäßiger Leerlaufspannungsreduzierung (VRD) verfügbar (nach AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 und ГОСТ 12.2 007.8)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Pico 300 cel
Einstellbereich Schweißstrom:
10 A - 300 A
Einschaltdauer 40 °C:
25 % / 300 A
Einschaltdauer 25 °C:
30 % / 300 A
Leerlaufspannung:
107 V
Netzspannung:
3 / 400 V / -25 % - +20 % / 10 A / 17.5 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
16.3 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
490 mm x 186 mm x 350 mm
Gewicht:
16.5 kg
Normen:
IEC 60974-1, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.972,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.064,20*
€ 3.646,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.046,45*
€ 3.625,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.996,01*
€ 3.565,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.972,52*
€ 3.537,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.