Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4922-E-Block,6 LR 61, 9V (VE= 20 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4922-E-Block,6 LR 61, 9V (VE= 20 Stück)
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4922-E-Block,6 LR 61, 9V (VE= 20 Stück)
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4922-E-Block,6 LR 61, 9V (VE= 20 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-0553096
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V4922
EAN/GTIN:
     4008496573493
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4922-E-Block,6 LR 61, 9V (VE= 20 Stück)

VARTA LONGLIFE Power E-Block
• E-Block 9 V, 6 LR3146
• Kraftvolle Energie für energiehungrige Geräte, wie z. B. batteriebetriebenes Spielzeug, kabellosem Computerzubehör, Taschenlampen etc.
• rte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
• Klare Kommunikation der Anwendungsbereiche durch Piktogramme
• "Made in Germany" als Nachweis über die Herkunft auf der Vorderseite der Blister bei den wichtigsten
Produkttypen

Info
Die leistungsfähigste der VARTA Batterien. Speziell entwickelt für den Einsatz in Geräten mit einem hohen Energiebedarf, Computerzubehör oder Taschenlampen, bietet VARTA LONGLIFE Power die leistungsstarke Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Aufladbar:
Nein
Verpackung:
lose
Batterietyp:
Block
SB-Verpackt:
Nein
Batterie-Nennspannung:
9 V
Batterie-Typ nach IEC:
LR6 61
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5036
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,59*
1 Tag
472
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,17*
€ 1,62*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,23*
€ 1,69*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,72*
Lager 223
100
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,5425*
€ 2,0425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,0425*
€ 2,43058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8425*
€ 2,19258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6825*
€ 2,00218
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6625*
€ 1,97838
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5425*
€ 1,83558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.