Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0553004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008297121534 |
| |
|
| | |
| REV RITTER Gummi-Kupplung 220V #3200630 Schutzkontakt-Gummi-Kupplung mit Spritzwasserschutzkappe • Schwere Ausführung, großes Modell • 2-polig, 16 A, 250 V~, 3500 Watt • Bruchfester Kunststoffeinsatz • Für Kabelquerschnitte bis 3 x 2,5 mm² • Wiederanschließbar Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Spannung: | 250 V | Schutzart: | IP 44 | Kapazität: | 16 A | Mit Deckel: | Ja | GS-geprüft: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | mit Haltering: | Nein | Anzahl der Pole: | 2 St. | Material Deckel: | Gummi | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² | VDE Prüfzeichen: | Ja | Material Gehäuse: | Gummi | Geprüft nach DIN Norm: | 49440-3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,61* | € 5,98* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 4,77* | € 6,15* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 33,70* | € 45,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 36,67* | € 47,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,86* | € 47,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|