Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX Rührkorb / Ronden-Rührer FM 120mm 20-30kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht COLLOMIX COLLOMIX Rührkorb / Ronden-Rührer FM 120mm 20-30kg
Artikeldetailsicht COLLOMIX COLLOMIX Rührkorb / Ronden-Rührer FM 120mm 20-30kg
Artikeldetailsicht COLLOMIX COLLOMIX Rührkorb / Ronden-Rührer FM 120mm 20-30kg
Artikel-Nr.:
     223-0468136
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011024408839
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Ronden-Rührer
Rondenrührer

COLLOMIX Rührkorb / Ronden-Rührer FM 120mm 20-30kg

Rührkorb FM
• 2 Mischwendel
• Mischwirkung von oben nach unten
• Für dünnflüssige Materialien, besonders für Farben, Lacke, Lasuren, Dispersionen usw.
Weitere Informationen:
Korb-Ø:
120 mm
Gesamtlänge:
590 mm
Mischmenge (min.):
20 kg
Mischmenge (max.):
30 kg
Schaftform:
6-kant SW 10
Marke:
Collomix
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 12,91*
€ 14,82*
17 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 13,44*
€ 15,04*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 13,64*
€ 15,21*
4 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 13,69*
€ 15,28*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 17,15*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40205
ab € 55,17*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 8,18*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 13,31*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 8,53*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 4,50*
Ähnlich
Collomix
41255
ab € 61,20*
Ähnlich
Collomix
41278
ab € 71,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.