| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0422650 Herst.-Nr.: 5.5090E EAN/GTIN: 4004625006917 |
| |
|
| | |
| ROTHENBERGER Kunststoffrohrschere ROCUT 0-32mm Kunststoffrohrschere ROCUT® Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Zum Trennen von PP-, PB-, VPE-, PVDF- und PE-Rohren | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzbereich: | Sanitär- und Heizungsbereich, Anlagenbau | Ratschenschnitt: | Nein | Für Rohrdurchmesser (max.): | 32 mm | Für Rohrdurchmesser (min.): | 0 mm | Schneidmesser wendbar: | Nein | Schneidmessermaterial: | Edelstahl | Schneidmesserselbstrückstellung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,95* | € 22,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,06* | € 22,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,40* | € 23,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,95* | € 23,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,09* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|