| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0263256 Herst.-Nr.: 32536 EAN/GTIN: 4048436032536 |
| |
|
| | |
| TOPFORM Zimmertürdrückergarnitur Caliban BAD Alu silber F1 (Drückerpaar) Rosettengarnitur Aluminium silberfarbig Cliprosette mit Unterkonstruktion aus Kunststoff, mit Rückholfeder und Stütznocken Weitere Informationen: | | Modell: | Caliban | Bezeichnung: | Zimmertürdrückergarnitur | Material: | Aluminium | Oberfläche / Farbe: | Silber | Lochung: | WC/Bad | Ausführung: | Rosettengarnitur | Montagetechnik: | Cliprosette | Vierkant: | 8mm | Richtung: | Links/Rechts verwendbar | Merkmal: | mit Rückholfeder | Unterkonstruktion: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu |
| | |
| |