Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Sk/Ol WC TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Sk/Ol WC TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Sk/Ol WC TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Sk/Ol WC TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Sk/Ol WC TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Sk/Ol WC TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Sk/Ol WC TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0262997
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3389322
EAN/GTIN:
     4012789183078
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Sk/Ol WC TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
1400/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Amsterdam
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Schlitzkopf/Olive
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
1
€ 5,99*
ab € 24,85*
€ 32,72*
2 Tage
246
1
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 32,88*
3 Tage
227
1
€ 4,99*
ab € 25,03*
€ 33,38*
5 Tage
227
1
€ 5,99*
ab € 27,34*
€ 35,98*
Lager 223
30
1
€ 8,50*
ab € 31,85*
€ 41,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3389293
ab € 19,24*
Ähnlich
Hoppe
3389314
ab € 18,91*
Ähnlich
Hoppe
3390454
ab € 23,21*
Ähnlich
Hoppe
3409178
ab € 10,69*
Ähnlich
Hoppe
3409194
ab € 19,08*
Ähnlich
Hoppe
3409080
ab € 23,93*
Ähnlich
Hoppe
3389251
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.