Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen E1420Z/42K/42KS BB TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen E1420Z/42K/42KS BB TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen E1420Z/42K/42KS BB TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0262940
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2636521
EAN/GTIN:
     4012789114843
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Antwerpen E1420Z/42K/42KS BB TS 37-42mm F69 Edelstahl Matt (Drückerpaar)

Drückergarnitur „Antwerpen“
E1420Z/42KV/42KVS
• Geprüft nach DIN EN 1906 (Kategorie 3)
• HOPPE-Schnellstift-Verbindung (Vollstift)
• Mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken
• Verdeckte, durchgehende Verschraubung
• Vierkantstift 8 mm
• Für Türstärke 37–42 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Zimmertürdrückergarnitur
Material:
Edelstahl
Oberfläche / Farbe:
Edelstahl matt
Lochung:
BB
Ausführung:
Rosettengarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.