Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMBAU Glasfalzgriff 8053.65 mit Steg 40mmx68mm Alu weiss Ral9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORMBAU NORMBAU Glasfalzgriff 8053.65 mit Steg 40mmx68mm Alu weiss Ral9016
Artikeldetailsicht NORMBAU NORMBAU Glasfalzgriff 8053.65 mit Steg 40mmx68mm Alu weiss Ral9016
Artikeldetailsicht NORMBAU NORMBAU Glasfalzgriff 8053.65 mit Steg 40mmx68mm Alu weiss Ral9016
Artikel-Nr.:
     223-0262667
Hersteller:
     Normbau
Herst.-Nr.:
     53040092
EAN/GTIN:
     4011637374163
Suchbegriffe:
Glas Falz Griff
Glasfalz Griff
Glasfalzgriff
glas falz griff

NORMBAU Glasfalzgriff 8053.65 mit Steg 40mmx68mm Alu weiss Ral9016

65 mm lang, aus Alu-Profilmaterial (DBGM Lizenz), extrem niedere Bauhöhe, passt auch bei dicht aufliegendem Rolladen. Farbe Weiß
Verpackungseinheit je 100 Stück
Weitere Informationen:
Modell:
8054
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.