| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0241404 Herst.-Nr.: K-17523-00-0-1 EAN/GTIN: 4015596979704 |
| |
|
| | |
| GU GRETSCH-UNITAS Türschließer OTS634 mit Gleitschiene silberfarben EV1 Gleitschienentürschließer OTS 634 (mit Standardgleitschiene) - Stufenlos einstellbare Schließkraftgrößen EN 2 – 4 - Stufenlose Einstellung der Ventilfunktionen: – Schließgeschwindigkeit – Endschlag – Öffnungsdämpfung - Max. Türöffnungs- und Schließwinkel 180 ° - Einfache Montage der Gleitschiene durch formschlüssiges Einhängen in die Montageschiene - DIN links und DIN rechts verwendbar - Türflügelbreiten bis 1100 mm - Beim Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung der Montageplatte notwendig.
Weitere Informationen: | | Modell: | Türschließer OTS634 | Ausführung: | mit Gleitschiene | Farbe: | silberfarben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |