Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0241200 Herst.-Nr.: 67724 EAN/GTIN: 4106030677246 |
| |
|
| | |
| GEZE Abdeckkappe Türschließer zu TS 4000/5000 silber Für Türblattmontage. Anwendungsbereiche: Design-Abdeckung des Türschließerkörpers. Weitere Informationen: | | Farbe: | silberfarbig | Breite: | 55mm | Höhe: | 67.2mm | Länge: | 298mm | Gewicht: | 0,453kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 12,05* | € 17,20* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,67* | € 19,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 16,46* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|