Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend
Artikel-Nr.:
     223-0211345
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     025648
EAN/GTIN:
     4003318025648
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder gleichschließend
doppelzylinder

ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel gleichschliessend

BEWÄHRTER KLASSIKER MIT NOT- UND GEFAHRENFUNKTIONEin solider, zuverlässiger Türzylinder, und das seit Jahrzehnten: Unser Türzylinder C73 entspricht bewährten, aber dennoch aktuellen Qualitätsstandards.Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit, spezielle Gehäusestifte und ein parazentrisches Schlüsselprofil sind wirksame Mittel, Einbrüche zu erschweren. Die Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht das Auf- und Abschließen auch dann, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel im Schloss steckt.
Weitere Informationen:
Anbohrschutz:
No
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
drei Schlüssel inklusive
Ausführung:
Konventioneller Schlüssel
Code-Karte:
No
Ersatzschlüssel:
27330.000
Feuerschutz:
Yes
Färbung:
vernickelt
Mehrschlüssel:
2684.000
Not- und Gefahrenfunktion:
Yes
Rohling:
10023.000
Schlagschutz:
No
Schließung:
gleichschließend
Schlüsselnummer:
No
Wendeschlüssel:
Nein
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderlänge:
30/30 MMT
gleichschließend kombinierbar:
Yes
inkl. Sicherungskarte:
No
links:
30.000 MMT
rechts:
30.000 MMT
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 9,40*
€ 13,24*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 18,69*
1
€ 4,90*
ab € 14,44*
€ 20,14*
5 Tage
11
1
€ 5,80*
ab € 15,68*
€ 21,73*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.