Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden
Artikel-Nr.:
     223-0211101
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     025631
EAN/GTIN:
     4003318025631
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/30 abus
doppelzylinder

ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig C73N Größe 30-30 3Schlüssel verschieden

Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Doppelzylinder ABUS C73 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einfügen von größeren Werkzeugen erschwert. Die Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass man den Schließzylinder bequem von außen öffnen kann, auch wenn innen ein weiterer Schlüssel steckt.

Profil-Doppelzylinder C 73 N

Türbeschlag, Türtechnik

• Messing matt vernickelt

• Zylinder mit 3 Schlüsseln

• 5 Stiftzuhaltungen

• Geprüft nach DIN V 18252, P2

• Mit integrierter Not- und Gefahrenfunktion
Weitere Informationen:
Einsatz und Anwendung 01:
Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
Einsatz und Anwendung 02:
Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 85/50
Einsatz und Anwendung 03:
* ab 60mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2
Prüfsymbole:
OSIMZ Logo
System:
konventionelles Schließsystem
Technische Symbole:
Zylinderüberstand auf der Außenseite max. 3mm gem. DIN
Technologie 01:
Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
Technologie 02:
Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
Technologie 03:
Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor
Technologie 04:
Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißfeste Werkstoffe
Technologie 05:
Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
Technologie 06:
inkl. drei Schlüssel (SB-verpackt inkl. 5 Schl.)
Technologie 07:
ABUS Global Protection Standard (GPS) 6
Varianten 01:
Farbe: vernickelt
Weitere Ikons:
Feuerwiderstandsfähigkeit
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
inkl. 3 Schlüssel
Artikelgruppe:
06
Ausführung:
Doppelzylinder
Färbung:
vernickelt
Gewicht:
GRM
Montagewerkzeug:
Kreuzschlitzschraubendrehe
Not- und Gefahrenfunktion:
Yes
Schließung:
verschiedenschließend
Security Level HaSi:
6
Verpackungsart:
Einzelkarton
Verpackungseinheit:
10
Zylinderart:
Doppelzylinder
Zylinderlänge:
30/30 MMT
links:
30 MMT
rechts:
30
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Profil-Doppelzylinder, Profilzylinder, Türtechnik, C73, Türschloss, ABUS, Zylinder, und, Zubehör, Schließtechnik, Psuche, vernickelt<br - inkl. drei Schlüssel<br - Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)<br - Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand<br - Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor<br - Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001, 40 Jahre starke Angebote
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 7,70*
€ 4,90*
ab € 13,56*
€ 15,69*
€ 3,95*
ab € 14,38*
€ 15,86*
€ 4,80*
ab € 13,76*
€ 15,93*
€ 5,20*
ab € 17,82*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.