Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion B geteilte Nuss PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion B geteilte Nuss PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion B geteilte Nuss PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion B geteilte Nuss PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0203193
Hersteller:
     Beyer & Müller
Herst.-Nr.:
     1028000029
EAN/GTIN:
     4060473109224
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

BEYER & MÜLLER Panik-Schloss 20/65/72/9 Funktion B geteilte Nuss PZ Links 1-flüglig abgerundeter Stulp Edelstahl

Panik-Einsteckschloss 1028 PZ
mit Umschaltfunktion B
• Für Abschluss- und Durchgangstüren, Holz- und Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse nach DIN 18250
• Vorgerichtet für Profilzylinder
• Ohne Wechsel, 2-tourig
• Mit 9 mm Nuss, geteilt
• Schlosskasten geschlossen, verzinkt
• Falle und Riegel Stahl, vernickelt
• Ohne Schließblech
• Entfernung 72 mm
• Stulp aus nicht rostendem Stahl, abgerundet

Umschaltfunktion B
Funktion von innen (bei vorgeschlossenem Riegel)
Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden. Durch Zuschlagen der Tür ist diese von außen gesichert (nicht verriegelt, Außendrücker auf Leerlauf).

Funktion von außen (bei vorgeschlossenem Riegel)
Die Tür hat außen einen Drücker. Durch 2-maliges Zurückschließen des Riegels entsteht die Funktion „Durchgang“. Die Tür ist immer begehbar. Durch 1-maliges oder 2-maliges Vorschließen des Riegels entsteht die Funktion „Abschluss“. Die Tür ist nur mit dem Schlüssel begehbar. Empfehlenswert ist, den Riegel 2-mal vorzuschließen. Bei 1-maligem Vorschließen des Riegels ist die Tür noch nicht verriegelt, nur durch die Falle gesichert.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
20 mm
L/R:
Ls
Bezeichnung:
Panik-Einsteckschloss
Ausführung:
Panik-Einsteckschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,78*
€ 417,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.