Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Behördenschloss 24/60/78/8 Klasse 5 WC Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Behördenschloss 24/60/78/8 Klasse 5 WC Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Behördenschloss 24/60/78/8 Klasse 5 WC Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Behördenschloss 24/60/78/8 Klasse 5 WC Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0202732
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     6150016
EAN/GTIN:
     4016248600168
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss

BKS Behördenschloss 24/60/78/8 Klasse 5 WC Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl

BKS-Objektschloss 0615 für Badtüren nach DIN 18251 – Klasse 5
- Für schwere Objekttüren, z.B. im Verwaltungsbau
- Stulp: 24mm abgerundet, Edelstahl
- verzinkter allseitig geschlossener Schlosskasten
- mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube
- Falle aus Temperguss vernickelt mit wartungsfreier Gleitführung; Riegel aus Stahl vernickelt
- 2-teilige Stahlklemmnuss, selbstspannend mit 8 mm Vierkant
- Späneschutzbuchsen aus Kunststoff
- Badverriegelung mit 78 mm Entfernung
- Badnuss aus Zinkdruckguss mit 8 mm Vierkant
- Dornmaß 60mm


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.