Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Objektschloss 20/65/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/65/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/65/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/65/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/65/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0202678
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-06150-15-L-8
EAN/GTIN:
     4015540735202
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss

BKS Objektschloss 20/65/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl

Objektschloss B-0615

Türbeschlag, Türtechnik
• Nach DIN 18251-1 Klasse 5
• Falle aus Zinkdruckguss, vernickelt, mit wartungsfreier Gleitführung
• Riegel aus Stahl, vernickelt, 2-tourig, Ausschluss 20 mm
• Verzinkter, geschlossener Schlosskasten
• Lochung PZ: Entfernung 72 mm, PZ mit Wechsel
• Lochung WC: Entfernung 78 mm
• 2-teilige Stahlklemmnuss Vierkant 8 mm
• Stulp 20/24 x 3 x 235 rund, Edelstahl matt
• Ohne Schließblech


Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18251
Basis:
Behörden-Einsteckschloss
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Abschlusstür
Wechsel:
mit Wechsel
Dornmaß:
65 mm
Stulpform:
Flachstulp
Entfernung:
72 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
DIN-Richtung:
DIN Links
Drückernuss:
einteilig
Stulpstärke:
3 mm
Farbton Stulp:
edelstahl
Schlosskasten:
geschlossen
Schlossklasse:
Klasse 5
Schlossriegel:
2 tourig
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Objekttür
Türausprägung:
Türe gefälzt
Riegelausschluss:
20 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpeigenschaft:
einseitig überstehend
Falleneigenschaft:
mit Standardfalle
Oberfläche Falle:
vernickelt
Oberfläche Stulp:
matt
Riegeleigenschaft:
mit Sicherheitszuhaltung
Türflügelanzahl:
einflügelig
Oberfläche Riegel:
vernickelt
Schlosskastenbreite:
94.5 mm
Schlosskastenlänge:
165 mm
Drückernussvierkant:
8 mm
Schlosskastenstärke:
13 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Temperguss
Einzelteilmaterial Stulp:
Edelstahl
Einzelteilmaterial Riegel:
Stahl
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Stahl
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 23,78*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 18,24*
€ 23,90*
2 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 24,08*
€ 31,10*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 34,07*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 26,87*
€ 34,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-06150-11-R-8
ab € 17,04*
Ähnlich
BKS
B-06150-13-L-8
ab € 15,27*
Ähnlich
BKS
B-06150-15-R-8
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.