Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Objektschloss 24/60/72/8 Klasse 3 PZ Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 24/60/72/8 Klasse 3 PZ Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 24/60/72/8 Klasse 3 PZ Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 24/60/72/8 Klasse 3 PZ Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 24/60/72/8 Klasse 3 PZ Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0202665
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-69-R-8
EAN/GTIN:
     4015540734724
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss

BKS Objektschloss 24/60/72/8 Klasse 3 PZ Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl

Einsteckschloss für gefälzte Türen
• Nach DIN 18251, Klasse 3 für gefälzte Türen
• 2 tourig
• Entfernung: 72 mm
• Nuss, Stahl: 8 mm
• Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
• Mit Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp: Edelstahl matt
• PZ


Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18251-1
Basis:
Objekt-Einsteckschloss
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Abschlusstür
Wechsel:
mit Wechsel
Dornmaß:
60 mm
Stulpform:
Flachstulp
Entfernung:
72 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
DIN-Richtung:
DIN Rechts
Drückernuss:
einteilig
Stulpstärke:
3 mm
Farbton Stulp:
edelstahl
Schlosskasten:
geschlossen
Schlossklasse:
Klasse 3
Schlossriegel:
2 tourig
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Objekttür
Türausprägung:
Türe stumpf
Riegelausschluss:
20 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpeigenschaft:
einseitig überstehend
Falleneigenschaft:
mit Standardfalle
Oberfläche Falle:
verzinkt
Oberfläche Stulp:
matt
Riegeleigenschaft:
Standard
Türflügelanzahl:
einflügelig
Oberfläche Riegel:
verzinkt
Schlosskastenbreite:
89.5 mm
Schlosskastenlänge:
165 mm
Drückernussvierkant:
8 mm
Schlosskastenstärke:
13 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Zinkdruckguss
Einzelteilmaterial Stulp:
Edelstahl
Einzelteilmaterial Riegel:
Zinkdruckguss
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Zinkdruckguss
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 10,21*
2 Tage
44
1
€ 6,95*
ab € 7,49*
€ 10,26*
2 Tage
44
8
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,53*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 7,75*
€ 10,68*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 8,87*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-05150-59-R-8
ab € 6,67*
Ähnlich
BKS
B-05150-61-L-8
ab € 6,38*
Ähnlich
BKS
B-05150-61-R-8
ab € 6,37*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-L-8
ab € 6,38*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-R-8
ab € 6,38*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-L-8
ab € 7,20*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-R-8
ab € 7,21*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-L-8
ab € 6,72*
Ähnlich
BKS
B-05150-71-L-8
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.