| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0202651 Herst.-Nr.: B-05150-83-R-8 EAN/GTIN: 4015540734847 |
| |
|
| | |
| BKS Objektschloss 20/55/78/8 Klasse 3 WC Rechts abgerundeter Stulp Edelstahl Objektschloss WC Edelstahl • Nach DIN 18251, für gefälzte Türen • 2 tourig • Dornmaß: 55 mm • Entfernung: 78 mm • Nuss, Stahl: 8 mm • Falle und Riegel aus Zinkdruckguss • Mit Wechsel • Ohne Schließblech • Stulp: Edelstahl matt • PZ Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 18251-1 | Basis: | Objekt-Einsteckschloss | Lochung: | WC gelocht | Türart: | Abschlusstür | Wechsel: | ohne Wechsel | Dornmaß: | 55 mm | Stulpform: | Flachstulp | Entfernung: | 78 mm | Stulpbreite: | 20 mm | Stulplänge: | 235 mm | DIN-Richtung: | DIN Rechts | Drückernuss: | einteilig | Stulpstärke: | 3 mm | Farbton Stulp: | edelstahl | Schlosskasten: | geschlossen | Schlossriegel: | 2 tourig | Türwerkstoff: | Holz | Einsatzbereich: | Objekttür | Türausprägung: | Türe gefälzt | Riegelausschluss: | 20 mm | Stulpausführung: | rund | Stulpeigenschaft: | einseitig überstehend | Falleneigenschaft: | mit Standardfalle | Oberfläche Falle: | verzinkt | Oberfläche Stulp: | matt | Riegeleigenschaft: | Standard | Türflügelanzahl: | einflügelig | Oberfläche Riegel: | verzinkt | Schlosskastenbreite: | 84.5 mm | Schlosskastenlänge: | 165 mm | Drückernussvierkant: | 8 mm | Schlosskastenstärke: | 13 mm | Einzelteilmaterial Falle: | Zinkdruckguss | Einzelteilmaterial Stulp: | Edelstahl | Einzelteilmaterial Riegel: | Zinkdruckguss | Oberfläche Schlosskasten: | verzinkt | Einzelteilmaterial Drückernuss: | Zinkdruckguss | Einzelteilmaterial Schlosskasten: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,38* | € 9,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,87* | € 9,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,01* | € 9,71* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,01* | € 9,95* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,16* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|