Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEYER & MÜLLER Feuerschutztürschloss T-30 24/65/72/9 PZ Links/Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Feuerschutztürschloss T-30 24/65/72/9 PZ Links/Rechts
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Feuerschutztürschloss T-30 24/65/72/9 PZ Links/Rechts
Artikeldetailsicht BEYER & MÜLLER BEYER & MÜLLER Feuerschutztürschloss T-30 24/65/72/9 PZ Links/Rechts
Artikel-Nr.:
     223-0202471
Hersteller:
     Beyer & Müller
Herst.-Nr.:
     1739000010
EAN/GTIN:
     4060473130150
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss

BEYER & MÜLLER Feuerschutztürschloss T-30 24/65/72/9 PZ Links/Rechts

Spezial-Einsteckschloss 1739 PZW
• Für Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse nach EN 12209
• Vorgerichtet für Profilzylinder
• Mit Wechsel, 1-tourig
• Falle und Riegel Stahl, verzinkt
• Mit 9 mm Nuss, einteilig
• Ohne Schließblech
• Entfernung 72 mm
• Stulp verzinkt, abgerundet
Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
24 mm
L/R:
Ls/Rs
Bezeichnung:
Einsteckschloss
Ausführung:
Einsteckschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 16,41*
2 Tage
160
€ 5,90*
ab € 19,52*
€ 26,81*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.